Motion
MUCTBL206-20CEB

AMI BEARINGS INC
MUCTBL206-20CEB

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03772148
No. Fabricante MUCTBL206-20CEB
Precio444.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCTBL206-20CEB

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03772148
No. Fabricante MUCTBL206-20CEB
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
Precio444.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1-43/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16-14
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.1406 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC206-20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCTBL200CEB
  • UPC_NO
    0808250319114

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCTBL206-20CEB 1-1/4 BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"