Motion
UCWTPL205-14MZ2B

AMI BEARINGS INC
UCWTPL205-14MZ2B

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 0.8750 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03772155
No. Fabricante UCWTPL205-14MZ2B
Precio209.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCWTPL205-14MZ2B

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 0.8750 in, carcasa termoplástica PBT, collarín de tornillo de fijación, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03772155
No. Fabricante UCWTPL205-14MZ2B
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
Precio209.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Altura total
    3.4844 pulg.
  • Longitud total
    3.8906 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    1.7656 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCWTPL205-14MZ2B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250159048
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCWTPL200MZ2B
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250159048

Descripción general

Descripción del fabricante
UCWTPL205-14MZ2B 7/8 RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good