Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la roscaPF3/4
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial4950 lbf
- Capacidad de carga estática radial2770 lbf
- Cojinete de repuestoMUC207-23
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCECH200NP
- UPC_NO0808250250639
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCECH207-23NP 1-7/16 BRG DE HANGER
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad