Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Diámetro exterior5.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la roscaPF1-1/4
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial10030 lbf
- Capacidad de carga estática radial6500 lbf
- Cojinete de repuestoMUC212-39
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCECH200NP
- UPC_NO0808250316366