Motion
MUCECH207-23TC

AMI BEARINGS INC
MUCECH207-23TC

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.4375 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., hierro fundido - Protección Teflon, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03772167
No. Fabricante MUCECH207-23TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
MUCECH207-23TC

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.4375 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., hierro fundido - Protección Teflon, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03772167
No. Fabricante MUCECH207-23TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF3/4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección Teflon
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2770 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC207-23
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCECH200TC
  • UPC_NO
    0808250250646

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCECH207-23TC 1-7/16 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good