Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la roscaPF1
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección Teflon
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial6320 lbf
- Capacidad de carga estática radial3690 lbf
- Cojinete de repuestoMUC209-27
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCECH200TC
- UPC_NO0808250259809