Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.6875 pulg.
- Ranura Espaciado3.3125 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMUCNST210-31NP
- Número de Upc del fabricante0808250318032
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial6790 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCNST200NP
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250318032