Especificaciones
Dimensions
- Bolt Circle Diameter5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Bore Diameter1-11/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.937 pulg.
- Overall Length Diameter6.1250 pulg.
- Diámetro del piloto4-1/4 pulg.
- Separación de la unidad1.408 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6320 lbf
- Capacidad de carga estática radial3690 lbf
- Cojinete de repuestoMUC209-27
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFCS200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250295975
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCFCS209-27NP 1-11/16 CARRO DE FLG PILOTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad