Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro6.4375 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre2 Cubiertas abiertas
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F - 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoMUC207-23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCNFL200CW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250317899
Descripción general
- SERIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
- Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C , carcasa termoplástica PBT
- Aplicaciones típicas: procesamiento de productos lácteos para bebidas y carne fresca Procesamiento de aves Procesamiento de frutas y verduras Farmacéutico
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 12mm a 50mm