Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.9375 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-17/32 pulg.
- Longitud total Diámetro4.1563 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoKH207-20
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKHPFT200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250110537