Motion
K001
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 12 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03772405
No. Fabricante K001
Precio50.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 12 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03772405
No. Fabricante K001
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
Su precio$50.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Anillo interior Ancho  
    14.5 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    520 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    245 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    K000
  • UPC_NO
    0808250102501

Descripción general

Descripción del fabricante
K001 12MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"