Motion
U001
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 12 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03772411
No. Fabricante U001
Precio32.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 12 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03772411
No. Fabricante U001
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
Precio32.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Anillo interior Ancho  
    17.5 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    520 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    245 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    U000
  • UPC_NO
    0808250100736

Descripción general

Descripción del fabricante
U001 12MM CUELLO ECÉNTRICO BRG