Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter50 mm
- Longitud total171.5 mm
- Slot Spacing95.3 mm
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCSTX10
- Número de Upc del fabricante0808250330409
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4400 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCSTX00
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250330409
Descripción general
Descripción del fabricante
UCSTX10 50MM TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad