Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3/4 pulg.
- Altura total3.4844 pulg.
- Longitud total3.8906 pulg.
- Slot Spacing1.7656 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCWTPL204-12W
- Número de Upc del fabricante0808250331932
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCWTPL200W
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250331932
Descripción general
Descripción del fabricante
UCWTPL204-12W 3/4 RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad