Motion
UEWTPL206-18W

AMI BEARINGS INC
UEWTPL206-18W

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.1250 in, carcasa termoplástica de PBT, collar Accu-Loc, ranura de 0.2500 in
Artículo MI #03772466
No. Fabricante UEWTPL206-18W
Price$280.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEWTPL206-18W

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1.1250 in, carcasa termoplástica de PBT, collar Accu-Loc, ranura de 0.2500 in
Artículo MI #03772466
No. Fabricante UEWTPL206-18W
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
Price$280.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/8 pulg.
  • Altura total
    4.0156 pulg.
  • Longitud total
    4.9219 pulg.
  • Slot Spacing  
    2.4375 pulg.

Details

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UEWTPL206-18W
  • Número de Upc del fabricante
    0808250190133
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEWTPL200W
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250190133

Descripción general

Descripción del fabricante
UEWTPL206-18W 1-1/8 RECUPERACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron