Motion
SER209-27FS

AMI BEARINGS INC
SER209-27FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03772498
No. Fabricante SER209-27FS
Price97.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
SER209-27FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03772498
No. Fabricante SER209-27FS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$97.99/cada uno

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-11/16 in
  • Inner Ring Width  
    1.9375 in
  • Outer Ring Width  
    1.0938 in
  • Outside Diameter  
    3.3465 in
  • Overall Width
    1.9375 in

Details

  • Bearing Material
    AISI 52100 Steel
  • Bore Type
    Cylindrical
  • Duty Type
    Medium Duty
  • Locking Device
    Set Screw
  • Product Type
    Ball Insert Bearings
  • Radial Dynamic Load Capacity
    7420 lbf
  • Radial Static Load Capacity
    4610 lbf
  • Seal Type
    Non-Contact with Slinger
  • Series
    SER200FS
  • UPC_NO
    0808250122493

Overview

Mfr description
SER209-27FS 1-11/16 SET SCREW BRG

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought