Motion
SUE208FS
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03772513
No. Fabricante SUE208FS
Price$146.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 40 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03772513
No. Fabricante SUE208FS
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
Su precio$146.88/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Inner Ring Width  
    50.2 mm
  • Outer Ring Width  
    27.8 mm
  • Outside Diameter  
    3.1496 in
  • Ancho general
    50.20 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2990 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 kgf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FS
  • UPC_NO
    0808250149377

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE208FS 40MM ACCU-LOC BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron