Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Anillo interior Ancho56.6 mm
- Anillo exterior Ancho30.2 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Ancho general56.60 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4400 kgf
- Capacidad de carga estática radial3000 kgf
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieSUE200FS
- UPC_NO0808250194087
Descripción general
Descripción del fabricante
SUE211FS 55MM ACCU-LOC BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad