Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5.1250 pulg.
- Bore Diameter1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Overall Length Diameter6.4375 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre1 cubierta cerrada y junta trasera
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoCubierta cerrada y junta trasera
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos de ancho estrecho con cubierta y junta trasera
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoB7-20MZ2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBNFL200MZ2CEW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250165650
Descripción general
Descripción del fabricante
BNFL7-20MZ2CEW 1-1/4 2-BOLT FLG
- SERIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
- Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de acero inoxidable o zinc con cualquier combinación de cubiertas cerradas, cubiertas abiertas y sellos posteriores
- Aplicaciones típicas: Procesamiento de bebidas y mariscos y aves de corral Procesamiento de carne fresca Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos
- Disponibilidad de tamaño de orificio: 1/2” a 1-1/2” y 20mm a 50mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad