Motion
UCFT210-32C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFT210-32C4HR5

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772662
No. Fabricante UCFT210-32C4HR5
Precio210.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFT210-32C4HR5

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772662
No. Fabricante UCFT210-32C4HR5
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
Precio210.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4375 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210-32C4HR5
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFT200C4HR5
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250326020

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFT210-32C4HR5 2 2-BOLT FLG