Motion
UENFL207-22B

AMI BEARINGS INC
UENFL207-22B

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica PBT, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772707
No. Fabricante UENFL207-22B
Precio275.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UENFL207-22B

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica PBT, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772707
No. Fabricante UENFL207-22B
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
Precio275.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE207-22
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UENFL200B
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250188338

Descripción general

Descripción del fabricante
UENFL207-22B 1-3/8 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"