Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length142.90 mm
- Bore Diameter55 mm
- Longitud a través del orificio73 mm
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7300 kgf
- Capacidad de carga estática radial4600 kgf
- Cojinete de repuestoUG311
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUGCJO300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250255634
Descripción general
Descripción del fabricante
UGCJO311 55MM FLG 4-BOLT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad