Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1-9/16 pulg.
- Separación de la unidad1-45/64 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUE206-18
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFBL200B
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250195299