Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Diámetro del cubo3.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1-47/64 pulg.
- Separación de la unidad1-57/64 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUE207-22
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFBL200W
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250213535
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFBL207-22W 1-3/8 3-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad