Motion
MUFL000
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 10 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Aleación ZDC con material de carcasa de acabado de cromato sin electrodos, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #03773050
No. Fabricante MUFL000
Precio135.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 10 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Aleación ZDC con material de carcasa de acabado de cromato sin electrodos, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #03773050
No. Fabricante MUFL000
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
Precio135.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    45 mm
  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    60 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    AISI 440C Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de cromato sin electrodos
  • Grado
    440C
  • Material de la carcasa
    Aleación ZDC con acabado electroless Chromate
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MU000
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    MUFL000
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250123728

Descripción general

Descripción del fabricante
MUFL000 10MM FLG 2-BOLT