Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.220 pulg.
- Separación de la unidad1-11/32 pulg.
- Espaciado vertical del perno7/8 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAISI 440C Acero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Tipo de carcasaSoporte de brida de tres pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F - 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1190 lbf
- Cojinete de repuestoMUC201-8
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieMUCFB200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250230617
Descripción general
- PRIME PLUS SERIES - MUCP/MUCTB/MUCFL/MBLFL/MUCFB/MUCF/MUCST/MUCT
- Inserto de cojinete de acero inoxidable AISI 440C Carcasa de acero inoxidable fundido AISI 304
- Aplicaciones típicas: panaderías, mariscos, procesamiento de aves, procesamiento de carne fresca, marino
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-1/2” y 12mm a 65mm