Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro del orificio1-7/8 pulg.
- Ancho de la carcasa3.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2200 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.5469 pulg.
- Ranura Espaciado1.7500 pulg.
- Peso1.85 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCNST204-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250106448
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2890 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCNST200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250106448