Motion
UCST206-17
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.0625 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03773078
No. Fabricante UCST206-17
Precio98.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.0625 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03773078
No. Fabricante UCST206-17
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
Precio98.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST206-17
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250111275
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCST200
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250111275

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST206-17 1-1/16 TOMA