Motion
UCTX11-35

AMI Bearings
UCTX11-35

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.1875 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.8660 in
Artículo MI #03773103
No. Fabricante UCTX11-35
Precio270.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCTX11-35

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.1875 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.8660 in
Artículo MI #03773103
No. Fabricante UCTX11-35
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
Su precio$270.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.1180 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.5630 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    11.46 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCTX11-35
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250222131
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTX00
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250222131

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTX11-35 2-3/16 TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo