Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/4 pulg.
- Diámetro del orificio4-3/8 pulg.
- Ancho de la carcasa5.9450 pulg.
- Ancho del anillo interior3.0630 pulg.
- Altura total6.5625 pulg.
- Longitud total9.1250 pulg.
- Ranura Espaciado4.7500 pulg.
- Peso16.97 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCTX14-44
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250253937
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial14900 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCTX00
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250253937