Motion
UEST211-35

AMI Bearings
UEST211-35

Unidad de cojinete de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.1875 in, carcasa de hierro fundido, collar Accu-Loc, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #03773115
No. Fabricante UEST211-35
Precio315.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UEST211-35

Unidad de cojinete de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.1875 in, carcasa de hierro fundido, collar Accu-Loc, ranura de 1.0625 in
Artículo MI #03773115
No. Fabricante UEST211-35
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
Precio315.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5-1/8 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.7500 pulg.
  • Peso
    9.90 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UEST211-35
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250204953
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEST200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250204953

Descripción general

Descripción del fabricante
UEST211-35 2-3/16 TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo