Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Longitud total7.6250 pulg.
- Ranura Espaciado4.0000 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUEST212-39
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250222254
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEST200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250222254