Motion
UEWTPL204B

AMI Bearings
UEWTPL204B

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 20 mm, carcasa termoplástica de PBT, collar Accu-Loc, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03773117
No. Fabricante UEWTPL204B
Precio213.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UEWTPL204B

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 20 mm, carcasa termoplástica de PBT, collar Accu-Loc, ranura de 13.5 mm
Artículo MI #03773117
No. Fabricante UEWTPL204B
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
Precio213.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud total
    99 mm
  • Ranura Espaciado  
    45 mm

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UEWTPL204B
  • Número de Upc del fabricante
    0808250156481
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEWTPL200B
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250156481

Descripción general

Descripción del fabricante
UEWTPL204B 20MM RECUPERACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo