Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.6875 pulg.
- Slot Spacing3.3125 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCNST210-32NP
- Número de Upc del fabricante0808250327935
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCNST200NP
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250327935
Descripción general
Descripción del fabricante
UCNST210-32NP 2 RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad