Motion
UEST206-18NP

AMI Bearings
UEST206-18NP

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.1250 in, fundición - carcasa de protección de níquel, collar Accu-Loc, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03773154
No. Fabricante UEST206-18NP
Precio220.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UEST206-18NP

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.1250 in, fundición - carcasa de protección de níquel, collar Accu-Loc, ranura de 0.5313 in
Artículo MI #03773154
No. Fabricante UEST206-18NP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio220.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UEST206-18NP
  • Número de Upc del fabricante
    0808250160976
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEST200NP
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250160976

Descripción general

Descripción del fabricante
UEST206-18NP 1-1/8 RECUPERACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo