Motion
UCTB210-28

AMI Bearings
UCTB210-28

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-3/4 in, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03773169
No. Fabricante UCTB210-28
Precio158.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCTB210-28

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-3/4 in, material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03773169
No. Fabricante UCTB210-28
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
Su precio$158.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8-11
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.2813 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX09-28
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCTB200SP
  • UPC_NO
    0808250331628

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTB210-28 1-3/4 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo