Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.1875 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0469 pulg.
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Altura total2.4375 pulg.
- Longitud total2.9844 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1190 lbf
- Cojinete de repuestoMUC201-8
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCPA200NP
- UPC_NO0808250318186