Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.0000 pulg.
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1.063 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoB5-14
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBPF200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250101870