Motion
KHPFT203
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 17 mm de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero prensado, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03773201
No. Fabricante KHPFT203
Precio54.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de montaje en brida - 17 mm de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero prensado, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03773201
No. Fabricante KHPFT203
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
Precio54.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    63.50 mm
  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Longitud a través del orificio
    28.6 mm
  • Longitud total Diámetro  
    69.1 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    975 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    490 kgf
  • Cojinete de repuesto
    KH203
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHPFT200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250102167

Descripción general

Descripción del fabricante
KHPFT203 17MM FLG 3-BOLT