Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Anillo interior Ancho26 mm
- Anillo exterior Ancho15 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- Ancho general26 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial975 kgf
- Capacidad de carga estática radial490 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200
- UPC_NO0808250100606