Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Carcasa Ancho1-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1-31/32 pulg.
- Exterior Diámetro4.3750 pulg.
- Diámetro del eje1-11/16 pulg.
- Peso4.13 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC209
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4030 lbf
- Cojinete de repuestoUE209-27
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUELC200
- UPC_NO0808250177110