Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.5590 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.4960 pulg.
- Exterior Diámetro5.5118 pulg.
- Ancho general1.8900 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial20800 lbf
- Capacidad de carga estática radial13500 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300+HA2000
- UPC_NO0808250313143