Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9690 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9060 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKX00+HS2000
- UPC_NO0808250133000