Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro8.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio4.094 pulg.
- Longitud total Diámetro10.2500 pulg.
- Diámetro del piloto7.375 pulg.
- Separación de la unidad2.878 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial24500 lbf
- Capacidad de carga estática radial18400 lbf
- Cojinete de repuestoUCX18-56
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFCSX00
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250273942
Descripción general
- SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
- Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
- Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm