Motion
MUCP211-35
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 2-3/16 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03773530
No. Fabricante MUCP211-35
Precio765.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 2-3/16 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03773530
No. Fabricante MUCP211-35
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
Precio765.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.3750 a 7.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Altura total
    4.9688 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Calidad del material
    304SS
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8230 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5280 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MUC211-35
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUCP200
  • UPC_NO
    0808250318124

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCP211-35 2-3/16 BLOQUE DE ALMOHADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"