Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total5.8750 pulg.
- Ranura Espaciado3.3750 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCST210-31C4HR23
- Número de Upc del fabricante0808250330140
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7980 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCST200C4HR23
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250330140