Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro76 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud a través del orificio27 mm
- Longitud total Diámetro95 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaHierro maleable - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1220 kgf
- Capacidad de carga estática radial640 kgf
- Cojinete de repuestoMB5
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMBTM200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250316335