Motion
UCFB209-28C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFB209-28C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773758
No. Fabricante UCFB209-28C4HR5
Precio308.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFB209-28C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773758
No. Fabricante UCFB209-28C4HR5
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
Precio308.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.937 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-3/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4610 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209-28C4HR5
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFB200C4HR5
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250203246

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB209-28C4HR5 1-3/4 3-BOLT FLG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"