Motion
H2313
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 60 mm, Tamaño de rosca de M65x2 , Material de acero
Artículo MI #03774010
No. Fabricante H2313
Precio78.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 60 mm, Tamaño de rosca de M65x2 , Material de acero
Artículo MI #03774010
No. Fabricante H2313
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
Precio78.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Rosca Tamaño  
    M65x2
  • Peso
    6.85 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM13
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Material/revestimiento
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    0808250311002

Descripción general

Descripción del fabricante
H2313 60MM MANGUITO DEL ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo