Motion
H2317
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 75 mm, Tamaño de rosca de M27 , Material de acero al carbono
Artículo MI #03774012
No. Fabricante H2317
Price$154.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 75 mm, Tamaño de rosca de M27 , Material de acero al carbono
Artículo MI #03774012
No. Fabricante H2317

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$154.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Thread Size  
    M27

Details

  • Material
    Acero al carbono
  • Material/revestimiento
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    0808250311033

Descripción general

Descripción del fabricante
H2317 75MM MANGUITO DEL ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo